Strong Tool
Strong Toolの スパナ/レンチ
Strong Toolの モンキーレンチ
ツイストモンキレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
69441523
品番
12236
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ツイストグリップで取り回ししやすい仕様です。
最大口開き(mm)
30
全長(mm)
250
用途
ボルト・ナットの締め込み、取り外しなどとして使える
仕様
両面目盛り付き
トラスコ品番
859-2177
材質
ハイカーボン鋼
レンチサイズ(mm)
(まがねレンチ)12・14・17