Strong Tool
Strong Toolの バイス
Strong Toolの バイス本体
鋳鉄製マシンバイス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69441688
品番
130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
木材やパイプを挟みこみ、穴あけ作業などができます。
口の開き(mm)
40
用途
各種ボール盤などでの穴あけ、加工用に大変便利です
仕様
箱入り
トラスコ品番
837-8005
材質
鋳鉄
口幅(mm)
50
口深(mm)
25