13013 電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ) 69441715

電着ダイヤモンドバー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本刃径(mm)5刃長(mm)5全長(mm)55注文コード69441715品番13013
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
粒度100軸径(Φmm)6形状円筒刃長(mm)5トラスコ品番829-2768全長(mm)55仕様ダイヤモンド砥粒質量(g)14最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃径(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする