HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 食品用袋・包材
HEIKOの パン・菓子用袋
NF(ノンフッ素) 耐油角底袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
69441815
品番
004181001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ノンフッ素の耐油袋です。ポテトやコロッケなどの総菜を入れるのに適した袋です。
材質
ノンフッ素耐油未晒クラフト紙50g
幅(mm)
90
色
未晒無地
高さ(mm)
160
規格
2025/09/16
マチ(mm)
60
メーカー商品コード
4181001