廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ブッシュ
アルミ ブッシュ(切削品)/L0000-0000T
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
外径(Φmm)
4.6(-0.1〜0)
内径(Φmm)
2.6(0〜0.1)
注文コード
69442093
品番
L2646-8110T
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
外径・内径
など
205
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
鉛含有量10ppm以下
全長(mm)
2
材質(本体)
鉛レス快削アルミ(CB156)
内径(Φmm)
2.6(0〜0.1)
外径(Φmm)
4.6(-0.1〜0)
RoHS指令(10物質対応)
対応
フランジ径(Φmm)
8
フランジ高さ(mm)
1
処理(本体)
酸洗