NF(ノンフッ素) 窓付耐油角底袋

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) マチ(mm)60 材質ノンフッ素耐油晒クラフト紙50g+防曇OPPフィルム 注文コード69442129 品番004181200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はマチ・材質など12種類から選べます 他の種類を見る

ノンフッ素の窓付の耐油袋です。ドーナツやフライ、パンなどを入れるのに適した袋です。中身が見えることでディスプレイ効果が高まります。
入数:100枚

材質ノンフッ素耐油晒クラフト紙50g+防曇OPPフィルム 幅(mm)90 白無地 高さ(mm)160 規格2025/09/16 マチ(mm)60 メーカー商品コード4181200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする