HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 角底袋/マチ付き袋
NF(ノンフッ素) 窓付耐油角底袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
69442156
品番
004181203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ノンフッ素の窓付の耐油袋です。ドーナツやフライ、パンなどを入れるのに適した袋です。中身が見えることでディスプレイ効果が高まります。
入数:100枚
材質
ノンフッ素耐油未晒クラフト紙50g+防曇OPPフィルム
幅(mm)
110
色
未晒無地
高さ(mm)
160
規格
2025/11/16
マチ(mm)
60
メーカー商品コード
4181203