アルミケース 合紙あり

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(500枚) 注文コード 69442260 品番 004529042
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

業務用500枚入りのアルミカップです。合紙ありで、1枚ずつの取り出しがスムーズ。アルミ箔素材で形状をキープするので、すき間や食材にフィットさせることができ、汁気のある惣菜の液漏れがしづらくなります。オーブンでの焼成も可能です。

材質アルミ箔 高さ(mm)20 備考オーブン使用可 規格5号深 底径(Φmm)35 メーカー商品コード4529042 電子レンジ使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする