曜日別特売
12413 電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ) 69442266

電着ダイヤモンドバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本刃径(mm)10刃長(mm)11.9全長(mm)53注文コード69442266品番12413
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
粒度130軸径(Φmm)3形状テーパー刃長(mm)11.9仕様ダイヤモンド砥粒トラスコ品番829-2717全長(mm)53質量(g)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000先端角(°)45刃径(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする