すっポリはいるゴミ袋 45L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(30枚) 注文コード 69442506 品番 TH50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

横幅を広めにつくっているため、45L丸形ペールに引っ張らなくてもすっぽり入ります。

厚さ(mm)0.027 半透明 容量(L)45 枚数30 縦(mm)750 横(mm)700 素材低密度ポリエチレン
注意
※火のそばには置かないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする