NSK(ナカニシ)
電着ダイヤモンドバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
刃径(mm)
6
刃長(mm)
5
全長(mm)
85
注文コード
69442512
品番
12723
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
120
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
刃長(mm)
5
仕様
ダイヤモンド砥粒
トラスコ品番
829-2731
全長(mm)
85
質量(g)
10
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
刃径(mm)
6