ELPA
ELPAの 暖房用品
ELPAの 防寒用品
ELPAの ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
ホットマット グレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69442585
品番
UHM-KDR01GY
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
お尻や足をポカポカやさしく温める
かばんに入れて持ち運べる
約45℃、40℃、35℃の3段階温度調節可能
自動OFFタイマーで安心・安全
無音・無臭で乾燥しにくい
持ち運びにも最適なシンプルデザイン
付属品
USBケーブル 約1.8m(Type-A to Type-C)
色
グレー
質量(g)
155
消費電力(W)
10
電源
DC5V/2A
温度範囲(℃)
【強】45【中】40【弱】35
外形寸法(cm)
45×45×1.5
材質(表面)
ポリエステル
切タイマー
45分