折りたたみ式椅子用ヒーターグレイ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69442601 品番UHM-KDR02GY
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

背中、腰、お尻をポカポカやさしく温める
折りたたんで収納できる
3段階温度調節でいつでも快適
約50℃、45℃、40℃の3段階温度調節可能
自動OFFタイマーで安心・安全
無音・無臭で乾燥しにくい
持ち運び・収納しやすいデザイン

付属品USBケーブル 約1.8m(Type-A to Type-C) グレー 質量(g)330 消費電力(W)10 電源DC5V/2A 温度範囲(℃)【強】50【中】45【弱】40 材質(表面)ポリエステル 切タイマー45分 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)38×41.6×1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする