ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの 自動車用冬季向け用品
ファミリー・ライフの 雪脱出プレート
スタックステップ2枚組
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
69442610
品番
a36072
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
雪路・泥路・砂路などの悪路からの脱出に役立ちます
デコボコな悪路でも路面に沿うように角度調節が可能です!
材質
スチール、ABS樹脂
質量(kg)
1枚:(約)1.2
色
レッド
寸法(cm)
(約)60×18、収納時:(約)30×18×12
耐荷重(t)
1枚:(約)3