スノーブラシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69442619 品番a36074
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

1台3役の多機能スノーブラシ
3段階で伸縮可能
強くしなやかなブラシで雪を除雪
お客様組立式

付属品収納袋 材質ABS樹脂、アルミ合金、PU ブラック 質量(g)(約)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)25×80〜100×10、収納時:(約)20×5×35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする