ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの 自動車用冬季向け用品
ファミリー・ライフの スノーブラシ
スノーブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
69442628
品番
a36075
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
1台3役の多機能スノーブラシ
3段階で伸縮可能
強くしなやかなブラシで雪を除雪
お客様組立式
付属品
収納袋
材質
ABS樹脂、アルミ合金、PU
色
ブラック
質量(g)
1本:(約)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)25×80〜100×10、収納時:(約)20×5×35