雪下ろし用具

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 お客様組立品 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69442655 品番a36076
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

屋根に登らず楽らく雪下ろし!
屋根と雪の間にシートを滑り込ませると、シートを伝って簡単に雪を落とすことができます。
屋根の上に登る必要もないので落下事故の防止にもなります。
ヘッド部分を屋根にのせて屋根の傾斜に対して平行に押すだけ!
ポールを4本継ぎ足して長さ調節が可能!最大約626cm!
お客様組立式

材質本体:アルミ、生地:オックスフォード布、ハンドル:TPR、三角部分:ナイロン 質量(kg)3.3 ブルー 寸法(cm)【本体】52×626×28【布】43×553

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする