※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PGYTECH MagCam 2 スマートフォン グリップ (クラシック ブラック)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69442671 品番P-PG-081
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥9,750 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

iPhoneユーザーは、PGYTECH PhotoVideo Creativeアプリ(プロ仕様のカメラ撮影アプリ)と接続することで、自由度の高い操作とスマホならではの撮影表現を楽しめます。
アプリでMagCamグリップとスムーズに連携し、ISO・シャッタースピード・フォーカスなどのプロレベルのマニュアル設定に対応します。さらに、多彩な撮影モードやマスターグレードフィルターなど、作品のクオリティを一段と高める機能を多数搭載しています。

セット内容EDC 磁気スタンド ×1 / スマートフォン グリップ(リモコン付き)×1 / 磁気シート ×1(EDC 磁気シート同等品) / リストストラップ ×1(充電グリップ同等品) / 取扱説明書 ×1 / ロゴステッカー ×1 / 製品紹介カード ×1 材質ABS+PC、アルミニウム合金、亜鉛合金 質量(g)157.5 出力【POGOピン】5 V / 1 A、【Type-C】5 V / 2 A、【ワイヤレス充電】5 V / 1 A 吸着力(N)【磁気スタンド】25 表示【LEDインジケーター(バッテリー残量)】 25% / 50% / 75% / 100% 入力【Type-C】5 V / 2 A バッテリー【グリップバッテリー】3000 mAh / 3.6 V / 10.8 Wh グリップ部(mm)(ロング版)114.5×91.5×36 動作温度(℃)-10〜60
注意
※Bluetoothリモコン対応:1. ほとんどのAndroidスマートフォンでBluetooth機能に対応しています(Samsung、Sony、VIVOはシングルショット機能のみ対応)。
※2. iOS標準カメラアプリ対応バージョン:iOS 17〜18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする