Strong Tool
Strong Toolの スパナ/レンチ
Strong Toolの 六角棒レンチ
Strong Toolの 六角棒レンチL型
マイクロヘックスローブレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8本)
注文コード
69442756
品番
12944
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
精密機器に最適なヘックスローブレンチ
収納に便利なホルダーです。
イジリ止め穴つきです。
形状
L型
用途
電話機、無線機、精密機器、自動車部品などのヘックスローブネジの脱着作業に
トラスコ品番
859-2196
材質
クロームバナジウム鋼
先端形状
ヘックスローブ
レンチ
T20.T15、T10T9、T8T7T6、T5