Strong Tool
Strong Toolの スパナ/レンチ
Strong Toolの 六角棒レンチ
Strong Toolの 六角棒レンチ折りたたみ式
6in1 コンパクトレンチ組 六角棒インチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
69442817
品番
12966
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
サイズ規格
インチ
形状
ナイフ型
トラスコ品番
859-2200
材質
本体:アルミニウム、ビット:Cr-V
サイズ
5/64、32/3、8/1、32/5、16/3、4/1IN
先端形状
六角