NSK(ナカニシ)
電着CBNバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
形状
円筒
刃径(mm)
15
注文コード
69443097
品番
13112
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
形状・刃径
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
140
軸径(Φmm)
6
形状
円筒
刃長(mm)
10
トラスコ品番
829-2812
全長(mm)
80
仕様
CBN砥粒
質量(g)
44
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
35000
刃径(mm)
15