VersaStream

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) アズワン品番65-8296-83 注文コード69443205 品番7090121124
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

CO2サンプリングライン
患者装着部からコネクタまで一体化構造
チューブ自体が除湿機能を有しており、更にガスセンサー保護フィルタを備える
メスルアーコネクタのあるガス吸気ポート向け
スポット使用などのSシリーズ(24時間用)。ネルコア対応。ルアーロックタイプ(メス) 金属リング付。

仕様●NL ルアーロックタイプ(メス) 金属リング付●ラテックスフリー/DEHPフリー●ケーブル長:200cm●数量:1箱25本入(1箱あたりの価格)●適用患者:幼児●適用体重:10kg未満●使用時間:24時間 アズワン品番65-8296-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする