双輪キャスター Φ40 固定 プレート式 TE40シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69443546 品番TE40K
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。

仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):38●車輪幅(mm):51●取付高H(mm):48●取付座A(mm):58●取付座B(mm):40●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):28●取付穴径P(mm):5●取付ピッチX×Y(mm):46×28●取付座A×B(mm):58×40●固定式●プレート式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマー アズワン品番65-8300-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする