NSK(ナカニシ)
電着ダイヤモンドバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
刃径(mm)
16
刃長(mm)
10
全長(mm)
50
注文コード
69443562
品番
13392
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
120
軸径(Φmm)
6
刃長(mm)
10
トラスコ品番
829-2803
全長(mm)
50
仕様
ダイヤモンド砥粒
質量(g)
20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
35000
刃径(mm)
16