Strong Tool
Strong Toolの ドライバー/ビット
Strong Toolの ドライバー
Strong Toolの ラチェットドライバー
13pcsスタビーラチェットドライバー組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
69443614
品番
13494
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
全長(mm)
120
材質(グリップ)
クロームバナジウム
材質(軸)
クロームバナジウム
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
トラスコ品番
859-2210
セット内容
(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:5.0・6.0mm/六角:2.0・2.5・3.0・4.0・5.0mm
種類
セット品
商品構成
セット品