業務用アルコールチェッカー 燃料電池センサータイプ 吹きかけ式兼マウスピース式 BS-ALC-AP4020シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード69443625 品番BS-ALC-AP4020-5p
参考基準価格(税別)¥232,750 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。
マウスピースを使用せず吹きかけのみで素早くアルコールの有無を確認できるPassiveモード、マウスピースを使用することでより正確な濃度測定が行えるActiveモードの2つのモードを利用できます。
一定値以上のアルコールが検出されるとアラームと画面の色の変化でお知らせします。
測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。
専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/PDF形式による出力が可能です。
専用のBluetoothプリンターBS-ALC-PT-FiT112(別売り)で検知器から直接データの印刷を行うことができます。
センサー校正が必要な日付をデバイス起動時に表示します。
※本製品は1年に一度メーカーによるセンサー校正(有償)が必要です。詳細に関しましては別途メーカーへお問い合わせください。

仕様●型番: BS-ALC-AP4020●測定記録件数: 28,000件●センサータイプ: 燃料電池センサー●PCアプリ出力形式: CSV/PDF●校正: 最終校正日から12ヶ月●電源: 単3アルカリ乾電池×4本(電池別売り)●ウォームアップ時間: 約15秒●本体寸法: 195×60×35 mm●吹きかけ時間: 約1-2秒●本体重量: 178g(電池含まず)●プリント機能: Bluetoothプリンター(BS-ALC-PT-FiT112)による印刷●保管温度範囲: 0℃〜55℃(結露なき事)●使用温度範囲: -5℃〜50℃(結露なき事)●測定範囲: 0.000-2.000mg/L●付属品: リストストラップ×1, 専用収納ケース×1, マウスピース×2, USB通信ケーブル×1●対応マウスピース: BS-ALC-MP0405 アズワン品番65-8301-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする