エッシェンバッハ
エッシェンバッハの 光学測定器
エッシェンバッハの ルーペ/拡大鏡
エッシェンバッハの ルーペ/拡大鏡その他関連用品
パワーラックス light
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69443747
品番
-
参考基準価格(税別)
¥31,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
LEDライト付き置き型ルーペ。
本体がマウス形状なので、持ちやすく文字も追いかけやすく便利です。
ウォームライトタイプ。
仕様
●サイズ:レンズ/58mm径、本体/145×80×高さ55mm●材質:レンズ/P×M光学樹脂、本体/ABS樹脂●電池:単三電池/3本●倍率:5倍
アズワン品番
65-8303-70