- KINMAKU mini ドリルガン グローバル・ジャパン 69443817

- KINMAKU mini ドリルガン グローバル・ジャパン 69443817
- KINMAKU mini ドリルガン グローバル・ジャパン 69443817
- KINMAKU mini ドリルガン グローバル・ジャパン 69443817
- KINMAKU mini ドリルガン グローバル・ジャパン 69443817
- KINMAKU mini ドリルガン グローバル・ジャパン 69443817

KINMAKU mini ドリルガン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱アズワン品番65-8304-62注文コード69443817品番-
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

どこでも簡単全身ボディケア
操作も充電も簡単
電源ボタン1つのシンプル操作
4種類のアタッチメントが体のあらゆる部位にフィットします
片手で使える約475g(アタッチメント除く)のコンパクトさ
毎分最大3,300回の振動と振幅6mmが生み出すパワフルな振動
6段階の振動レベルで気になる箇所をピンポイントで奥深くまで刺激

仕様●商品サイズ:約W13.5×D5×H13.5cm(アタッチメント除く)●材質:ABS定格●電圧:5V●使用温度範囲:-5~40℃●電源:充電式(リチウムイオン電池内臓1200mAh)●付属品:本体アタッチメント(4種類)USBケーブル(type-C)取扱説明書アズワン品番65-8304-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする