Three Axis
Three Axisの ドライバー/ビット
Three Axisの ドライバー
Three Axisの ナットドライバー
ドライバー組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8本)
注文コード
69443964
品番
13936
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
材質(グリップ)
ポリプロピレン樹脂
トラスコ品番
858-8610
セット内容
(+)ドライバー:No.00・No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:3.0・4.0・5.0mm/千枚通し
質量(g)
118.2
種類
セット品
材質(軸)
クロームバナジウム鋼
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません