Three Axis
Three Axisの ドライバー/ビット
Three Axisの ドライバー
Three Axisの グリップドライバー
パームグリップドライバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69444043
品番
13947
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
6.3×1.3mm
トラスコ品番
858-8615
全長(mm)
210
質量(g)
109
種類
グリップドライバー/電工ドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません