NSK(ナカニシ)
レジノイドCBNバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
粒度
170
230
200
170
刃長(mm)
3
3
4
5
6
トラスコ品番
828-3955
828-3952
828-3953
828-3954
828-3955
828-3956
828-3957
828-3958
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69444445
品番
15084
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
粒度
170
刃長(mm)
3
トラスコ品番
828-3955
全長(mm)
43
質量(g)
8
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
刃径(mm)
3.0