Three Axis
Three Axisの バイス/クランプ/ハンドプレス
Three Axisの クランプ
Three Axisの Lクランプ/F型クランプ
バークランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69444567
品番
14432
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
種類
バークランプ
最大口開き(mm)
締付け:約150/広げ:約310
アゴの深さ(mm)
約60
全長(mm)
335
材質(本体)
ナイロン樹脂
トラスコ品番
858-7761
質量(g)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません