Three Axis
Three Axisの バイス/クランプ/ハンドプレス
Three Axisの クランプ
Three Axisの Lクランプ/F型クランプ
バークランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69444576
品番
14433
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
種類
バークランプ
最大口開き(mm)
締付け:約300/広げ:約460
アゴの深さ(mm)
約60
全長(mm)
480
材質(本体)
ナイロン樹脂
トラスコ品番
858-7762
質量(g)
700
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません