Strong Tool
Strong Toolの バイス/クランプ/ハンドプレス
Strong Toolの クランプ
Strong Toolの シャコ万力
ストロング3point締めつけCクランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69444603
品番
14438
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
シャコ万力
最大口開き(mm)
75
アゴの深さ(mm)
50
材質(本体)
鋳鉄
材質
フレーム:鋳鉄製、ネジ:スチール、口金部:PVC+Rubber
トラスコ品番
859-2227