Strong Tool
Strong Toolの バイス/クランプ/ハンドプレス
Strong Toolの クランプ
Strong Toolの シャコ万力
ストロング3point締めつけCクランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69444612
品番
14439
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
シャコ万力
最大口開き(mm)
100
アゴの深さ(mm)
55
材質(本体)
鋳鉄
材質
フレーム:鋳鉄製、ネジ:スチール、口金部:PVC+Rubber
トラスコ品番
859-2228