ラチェットバークランプ

(1件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69444664 品番14445
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
種類バークランプ 最大口開き(mm)締付け:100/広げ:約188 アゴの深さ(mm)約30 全長(mm)190 材質(本体)ナイロン樹脂 トラスコ品番858-7765 質量(g)80

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69444664 14445 25880068 14445 ラチェットバークランプ Three Axis ラチェットバークランプ Three Axis 1個 529
欠品中
税込582
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69444673
2020-08-12
用途:
木工品制作時
サービス業

とても使いやすいですが、少し締めがあまいかなぁ、と感じるときがある。値段からしたら十分ですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする