Three Axis
Three Axisの バイス/クランプ/ハンドプレス
Three Axisの クランプ
Three Axisの Lクランプ/F型クランプ
ラチェットバークランプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69444673
品番
14446
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
バークランプ
最大口開き(mm)
締付け:200/広げ:約288
アゴの深さ(mm)
約30
全長(mm)
295
材質(本体)
ナイロン樹脂
トラスコ品番
858-7766
質量(g)
100
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69444673
14446
25880086
14447
ラチェットバークランプ
Three Axis
1個
¥
749
税込
¥
824
注文コードが変更になりました