ラットズボン キャメル 2016-81シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69445260 品番2016-81-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600

大容量ファスナーポケットが便利です。
用途:作業全般

キャメル サイズ110 材質(本体)綿100% 番号コード:124-3307 股下(cm)80 アズワン品番65-8412-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする