BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 物品棚/収納用品
BAHCO(バーコ)の ツールボックス/ツールバッグ
BAHCO(バーコ)の ツールボックス/ツールバッグスチール製
メタルボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69445522
品番
1497MBF750
参考基準価格(税別)
¥14,870
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
伝統的なデザインの工具箱です。
トラスコ品番
836-9944
質量(kg)
7
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
530×200×250
仕様
7トレー付き
材質
スチール
色
ブラック/オレンジ
有効内寸法・奥行(mm)
200
有効内寸法・高さ(mm)
100
有効内寸法・幅(mm)
135
注意
※シリンダ錠(別売)取付不可