曜日別特売
15087 レジノイドCBNバー NSK(ナカニシ) 69445662

レジノイドCBNバー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
粒度170
刃長(mm)5
トラスコ品番828-3957
内容量1本注文コード69445662品番15087
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
粒度170刃長(mm)5トラスコ品番828-3957全長(mm)55質量(g)10軸径(Φmm)3形状円筒最高使用回転数(min-1[r.p.m])72000刃径(mm)5.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする