ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの 春夏 ボトムス
リブ付きカーゴパンツ サンドベージュ 2279-39シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69445680
品番
2279-39-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,140
裾リブ使用で足元スッキリです。
用途:作業全般
仕様
洗い加工
色
サンドベージュ
サイズ
LL
番号
コード:124-4871
混率(%)
綿98/ポリウレタン2(伸縮素材)
股下(cm)
85
ウエスト(cm)
90
アズワン品番
65-8432-18
適合寸法(cm)
85〜90