Matex
機器用グランドパッキン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
高さ(mm)
16
14.5
16
17.5
19
20
22
23.8
25
3
5
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
69445854
品番
1525-16.0-3M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
白色のため汚染が無く、高温時の熱収縮が少ないパッキンです。
装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。
用途
回転ポンプ、往復動機器、回転機器、バルブに
材質
アラミド、無機人造繊維、PTFEディスパージョン
仕様
3M巻き
トラスコ品番
836-7006
幅(mm)
16
質量(kg)
1
色
白
高さ(mm)
16
長さ(m)
3
使用圧力(MPa)
4.9
周速
10m/s