RELIEF
RELIEFの メガネ・ゴーグル・防災面
RELIEFの 安全メガネ
RELIEFの 2眼型 メガネ
セーフティグラス
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69446028
品番
15282
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
傷つき防止加工・くもり止め加工・紫外線カット99.9%です。
仕様
収納ポーチ付きです。
レンズ色
クリアーミラー
材質
レンズ・フレーム:ポリカーボネート
トラスコ品番
859-2265
フレーム色
黒