RELIEF
RELIEFの メガネ・ゴーグル・防災面
RELIEFの 安全メガネ
RELIEFの 2眼型 メガネ
セーフティグラス
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
レンズ色
クリアー
フレーム色
黒
注文コード
69446064
品番
15286
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
レンズ色・フレーム色
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
傷つき防止加工・くもり止め加工・紫外線カット99.9%です。
仕様
収納ポーチ付きです。
レンズ色
クリアー
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ステンレス
トラスコ品番
859-2269
フレーム色
黒