RELIEF
RELIEFの メガネ・ゴーグル・防災面
RELIEFの 安全メガネ
RELIEFの 2眼型 メガネ
偏光セーフティグラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69446098
品番
15289
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
傷つき防止加工、紫外線99.9%カット
レンズ色
スモーク(偏光)
材質
レンズ:TACフレームポリカーボネイト
トラスコ品番
859-2272
フレーム色
赤