アイビジョン
アイビジョンの 救急・救助用品
アイビジョンの 救急セット
ハンス7450マスク
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●人工呼吸器用マスク●マスク素材:シリコンゴム、ポリカーボネート●サイズ:Medium (inches)A:5.6、B:3.4、C:4.2●Dead Space 125ml
注文コード
69446267
品番
669196
参考基準価格(税別)
¥37,200
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
幅広い患者サイズをカバーする 5つのサイズのフェイスピース。
フェイスピースは、透明で柔らかいシリコンゴム製の一体型マスクです。
別売:ヘッドギア、バルブ、アダプタ
仕様
●人工呼吸器用マスク●マスク素材:シリコンゴム、ポリカーボネート●サイズ:Medium (inches)A:5.6、B:3.4、C:4.2●Dead Space 125ml
アズワン品番
65-8531-44