ハンス7450マスク

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●人工呼吸器用マスク ヘッドギア●ヘッドギア素材:ポリウレタン、ナイロン、ポリプロピレン●サイズ:Small●対応マスク:Extra Small/Petite 注文コード69446285 品番201492
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

幅広い患者サイズをカバーする 5つのサイズのフェイスピース。
フェイスピースは、透明で柔らかいシリコンゴム製の一体型マスクです。
別売:ヘッドギア、バルブ、アダプタ
簡単に調節でき、軽量で、患者の快適性を高めるヘッドギアは3つのサイズをご用意しています。別売:マスク、バルブ、アダプタ。

仕様●人工呼吸器用マスク ヘッドギア●ヘッドギア素材:ポリウレタン、ナイロン、ポリプロピレン●サイズ:Small●対応マスク:Extra Small/Petite アズワン品番65-8531-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする