曜日別特売
1775N-12 ベアリングセパレーター用プーラー ハゼット 69446782

ベアリングセパレーター用プーラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード69446782品番1775N-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,800

ベアリングセパレーターに両端のアームネジをセットし、中心のスピンドルでベアリングを外します。
アームはスライドしますので異なるサイズのベアリングに対応できます。

用途
自動車整備、産業機械
トラスコ品番859-3960材質クロムバナジウム鋼ジョー質量(g)896ボルト(スレッド)M10スピンドルM14×120mm心間距離(mm)40~120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする