024140-05 フリーディスペンサー ボトル付 SIBATA(柴田科学) 69447020

フリーディスペンサー ボトル付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
分注範囲(mL)1~5
内容量1台注文コード69447020品番024140-05
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

スケールポストを容量をセットしたまま倒すことができるため、狭い冷蔵庫内への保管に便利です。
プランジャー部はボトル内部に収納可能
接液部材質はガラスとPTFEですので、耐薬品性に優れています。
部品の分解、交換ができます。
付属のロートを使用し、セットしたまま液の補充が可能
付属の先管付シリコンチューブセットを使用し、本体や受器を動かさずに分注が可能。
『フリーディスペンサー ボトル付 5mL』付属品の茶かっ色ボトル500mLは、『フリーディスペンサー ボトル付 10mL』付属品の茶かっ色ボトル1000mLと、ねじ口が共通のため、自由に組み合わせできます。
オートクレーブが可能です。(蒸気滅菌121℃ 20分間)

用途
PTFE/ガラス接液部を活かした、薬品耐性の必要な分注用途に
仕様容量設定:ストッパー合わせ式1目盛(mL)0.1分注範囲(mL)1~5再現性(%)0.1精度(%)<±1ボトル容量(mL)500オートクレーブの可否可※121℃まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする