曜日別特売
2218-PZ3 ビット(差込角8mm) ハゼット 69447026

ビット(差込角8mm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード69447026品番2218-PZ3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000

全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。
手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。

用途産業機械・自動車・建設機械整備など。刃先PZ3トラスコ品番859-4042材質専用特殊鋼全長(mm)32質量(g)11シャンク径8mm両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする